RM-60U3F 京料理「六盛」国産うなぎ蒲焼 ノーブランド 15936010 RM-60U3F 京料理「六盛」国産うなぎ蒲焼 ノーブランド 15936010 RM-60U3F 京料理「六盛」国産うなぎ蒲焼 ノーブランド 15936010 RM-60U3F 京料理「六盛」国産うなぎ蒲焼 ノーブランド 15936010 RM-60U3F 京料理「六盛」国産うなぎ蒲焼 ノーブランド 15936010

京料理「六盛」国産うなぎ蒲焼

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15936010 品番RM-60U3F
販売価格(税込) ¥5,400
販売価格(税別)

国産うなぎをこだわりの焼き加減で、ふっくらとした食感に仕上げました。京料理店ならではのたれと山椒の風味に自信を持つ一品です。

区分冷凍 内容うなぎ蒲焼(カット)60g・たれ20ml・山椒0.2g×各3(うなぎは国産原料を使用、愛知県にて加工) 包装形態簡易包装 賞味期限出荷後90日 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10〜8/8 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする