TKUKSSB 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 15937175 TKUKSSB 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 15937175 TKUKSSB 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 15937175 TKUKSSB 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 15937175 TKUKSSB 京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味 ノーブランド 15937175

京料理「たん熊北店」うなぎ蒲焼料亭の味

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15937175 品番TKUKSSB
販売価格(税込) ¥7,560
販売価格(税別)

京料理「たん熊北店」に伝わるたれを用いてうなぎの持つ旨さを料亭の味に仕上げました。

区分冷蔵 内容うなぎ蒲焼(カット)80g・たれ10ml・山椒0.2g×各3(うなぎは国産原料を使用、静岡県にて加工) 包装形態簡易包装 賞味期限出荷後50日 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10〜8/8 持参包装不可
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする