KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337

KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337
KTS-S(WW) ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納 YAMAZEN(山善) 15956337

ケーブルボックス フタ付き 電源タップ収納

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15956337品番KTS-S(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源タップをすっきり隠せる、ケーブル収納ボックス
木製タイプ、フタ付き
対応目安、3口のコンパクトサイズ
大きめのアダプタもしまえる、深型設計
外側には、電源タップのON/OFF操作にうれしいスリット窓付き
短側面には配線スリットがあり、コード通し可能
フタは着脱式
短側面スリット窓: 2×9cm
塗装面は外側の5面(底面と内部は無塗装)

用途コードボックス、コンセント収納に。 隠す ケーブルボックス フタ付き 電源タップ 収納 テーブルタップ ボックス タップ 延長コード材質天然木桐(ラッカー塗装)質量(kg)0.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×13.5×15内寸(幅×奥行×高さ)(cm)18×12×13(側板11+フタ2)
注意
※手作りのため、研磨の精度や細部の塗装には個体差がございますので、見本写真をご参照の上、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする