アルミ製 傘立て

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15956486 品番 KAUR-6(WH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

前面パネルでちょっと隠せてすっきりな傘立て
全部で6本収納、うち2本分は折りたたみ傘もしまえる畳める中棚付き
軽くて水にも強いアルミ製、軒先でも安心
組立てなしで広げるだけで完成
引っ越しや置き場所移動でも、たたんで小さく移動可能
樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラク
トレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくい仕組み

用途傘立てとして。玄関 収納 シンプル 傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 アンブレラ スタンド 外置き 材質本体:アルミニウム、トレー:ABS 質量(kg)1.5 ホワイト 寸法(cm)【1マス】7×6 (両端のみ5.5×5.5)【折りたたみ傘用トレー】6×15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×17×48.5 高さ(cm)【収納部内】約47 (折りたたみ傘部は約14) 内寸(cm)【水受けトレー】11.5×21 折りたたみ寸法(cm)28.5×50×6.5
取扱説明書:(0.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする