- フローリアロングトイレマット オカ 15959295 - フローリアロングトイレマット オカ 15959295

フローリアロングトイレマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15959295 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

日本製の丁寧な仕上がり。毛立ちの良いウィルトン織り。北欧風の花柄がおしゃれなデザインのトイレマット。厚さ約13mmのふんわりとした踏み心地。裏面滑り止め加工付き。抗菌防臭加工。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。

用途トイレ用マット 材質アクリル100%(吸水加工、抗菌防臭加工)裏面すべり止め加工 ブルー 寸法(cm)75×63、【首下】57 厚さ(cm)1.3
注意
※ウィルトン織りは織り方の特性上、柄の出方が鏡面の2種類が存在します。品質に違いはありませんが、掲載している写真と柄の向きが反対のものが存在します。商品の特性として、ご了承頂けますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする