※使用例
カキウチ
カキウチの バス用品
カキウチの バスマット/スノコ
テルマエバスマットMグラデーション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
15959487
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
銀イオン抗菌加工でいつも清潔。裏面すべり止め加工付き。すべり止め効果の高いTPR素材を使用しているのでズレにくい。洗濯ネットに入れて丸洗いOK。
用途
バスマット
材質
ポリエステル100%、裏面滑り止め加工
厚さ(mm)
10
色
グリーン
サイズ
M
寸法(cm)
45×60