プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 5個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード15959679 品番PPS-6202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お米、おいしい、アミノ酸、グルタミン酸絶品ごはん保存5個セットで作り置き生活を始めよう!まとめ炊きして食べたい時にパパッとレンチン解凍で手間いらず。毎日のお米を洗う・炊く時間を短縮できます。容器とフタはきれいに重なるので使わない時はコンパクトに重ねて収納が可能。2重構造の容器であら熱をとらず炊きたてのまま冷凍でき、加熱時は蒸気が通って水分を循環させふっくら仕上げる。電子レンジで解凍後のごはんの味がメーカー従来品と比べて全ての項目で上回る結果に。(※硬さ・外観・香り・甘さ・粘りの食味官能試験評価による比較より)

用途お米 冷凍保存容器 材質ポリプロピレン 形状丸形 容量(mL)約250 タイプお茶碗1杯分 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約128×62 耐熱温度(℃)140 電子レンジ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする