アイトス
アイトスの ☆名入れ作業服
【加工可】AZ-662 ベーシックワーク 6070ワークパンツ(ノータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15978071
品番
AZ662
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高品質綿100%ツイル。クラボウ6070使用の定番ユニフォーム。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックパンツ
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
色
カーキ
シリーズ
ベーシックワーク
混率(%)
綿100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
88
生地
ツイル
色番
2
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。