仕様氏名片布付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、前カン/金属
色アースグレー
シリーズイエッち!おすすめ!!
混率(%)ポリエステル75、綿25
股下(cm)78
ウエスト(cm)105
生地オーウィッシュ・トロピカル
色番3
生地性能帯電防止、吸汗速乾
サービス分類名入れ