紙テープ 単色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16045228 品番 113123
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87

工作やお部屋の飾りつけ、レクリエーションなどに最適

厚さ(mm)0.1 厚さ31.0g 1巻長さ(m)33 寸法(cm)Φ7.2×1.8 紙質和紙(中性紙)
注意
※テープ類には粘着性はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする