トーヨー
トーヨーの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーヨーの 運動会/スポーツイベント用品
トーヨーの 応援グッズ/衣装
紙テープ 単色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16045255
品番
113126
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
工作やお部屋の飾りつけ、レクリエーションなどに最適
厚さ(mm)
0.1
色
水
厚さ
31.0g
1巻長さ(m)
33
寸法(cm)
Φ7.2×1.8
紙質
和紙(中性紙)
注意
※テープ類には粘着性はありません