エコサニメント手袋 外エンボス 100枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 16048518 品番 2501020 Sサイズ 3-9773-01
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。
バイオマスプラスチックマーク取得済
石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70%削減できる化学原料を25%程度含有
外エンボス

材質PE(ブラスケム25%混入) 質量(g)230 全長(cm)28.5 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)28 アズワン品番69-5100-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする