- クッション防汚シートカバー フロント用 モノタロウ 16051325

 

- クッション防汚シートカバー フロント用 モノタロウ 16051325
- クッション防汚シートカバー フロント用 モノタロウ 16051325
- クッション防汚シートカバー フロント用 モノタロウ 16051325
- クッション防汚シートカバー フロント用 モノタロウ 16051325
モノタロウ

クッション防汚シートカバー フロント用

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード16051325品番-
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ウェットスーツと同じ材質を使用したシートカバーです。手触りもよく、クッション性もあります。防水・防塵に優れており、裏面も柔らかいのでシートを傷つけません。

用途フロントシート用の防水・防塵に仕様前席用材質ポリエステル+ クロロプレンゴム幅(mm)(背もたれ部)575、(座席部)575厚さ(mm)約1.5寸法(mm)(ヘッド部)300×300全長(mm)1320
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※乾燥機は使用しないでください。
※本革・合成皮革シート車にはお使いいただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16051325
2025-11-03
用途: ファブリックシートの汚れ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

シートの質や値ごろ感は満足です。唯一、改善してもらいたいのは座面がめくれてしまうので、ゴムバンドをつけるか座面の形を改良してくれると嬉しいですね。
トータルではやや満足の商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 16051325
2024-02-27
用途: 簡易的に乗車させる場合

付け外しのしやすさという条件で探しており、その用途に関して何ら問題なさそうです。
防水性は濡らしてないのでわかりかねます。乗車時に多少端がめくれやすいのかな?外周の部分がもう少し厚手だとめくれることも多少ないかと思います。ほぼ目的通りで助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 16051325
2023-02-19
用途: 通勤時
建設業・工事業

作業服で乗ってもシートが汚れないように使っています。
もう少し値段の高い他社製品のも使ったこともありますが、もう一回り大きくなければ
普通車のシートは全て隠せれませんね。
しかしこの値段ですから、満点とは言えませんけど文句もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 16051325
2022-02-27
用途: 介護用
その他業種

認知症で失禁癖のある親を車に乗せる際に使用です。使用時にサッとヘッドレストに引っ掛けてセットできる手軽さとちょうどよいサイズ感、万が一の粗相の際も車本体の汚損を防止できるので大変満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 16051325
2021-02-05
用途: 座席保護
株式会社大林組建設業・工事業

重機の座席保護用に購入
ヘッドレストには被せて、背もたれから下は前掛けの用に敷くので、簡単な汚れ防止になります。
セットするのも簡単なので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 16051325
2021-03-20
用途: 運転席のシートの摩耗防止

運転席のシートの一部の摩耗が目立ってきたので利用。
しっかりとした素材で柔軟性もありシートにフィットしています。
自分のクルマではズレることはありませんでした。

対象商品 : 16051325
2019-11-29
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に取り付けもできる。
どの車両にも合います。
また、購入したいとおもいます。

2019-07-02
用途: 産業廃棄物収集運搬業務
サービス業

乗り降りの際やドアを開け風が吹き込むとシートがいちいちめくれ上がる。
裏面に何か止めるものがあればいいかも。
それ以外は満足出来る商品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
洗濯できますか?
回答:
洗濯不可です。お手入れは硬く絞った布などで拭いてください。
2021-01-28

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする