(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 16051765 品番 6x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

鉄にユニクロめっきを施した鍋頭のタッピンねじ1種です。

用途座彫りのない金具などの固定に。 材質鉄/ユニクロめっき 長さ(mm)25 品番【大里】HP-971 十字穴番号3 ナベ頭径(Φmm)10.5 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
機器製作、補修
サービス業

錆が発生する可能性があるが 作業性良好 価格もSUSに比べ安価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする