スベリ止め軍手 2本編み 1双組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16157377 品番BG-1401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128

手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他 イエロー サイズF 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする