超厚地 パワフル軍手 3本編み 1双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16157395 品番B-3001
参考基準価格(税別)¥128 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

3本の丈夫な糸で編み上げているので洗って繰り返し使えて長持ちします

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【繊維部分】ポリエステル・綿・その他 サラシ サイズF 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする