牛床マジック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16158479 品番CW-541
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途
土木建築業
鉄鋼業等
材質【樹脂部分】牛床皮 グレー サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする