中部物産貿易
中部物産貿易の インナー手袋
サンセーム ホック付手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16158515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
綿100%
手首ボタン付き
甲部飾り縫い
用途
軽作業用
材質
【樹脂部分】綿
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
16.8
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。