オーバーサイズバイシクル ストレージ フック

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品- 注文コード16239134 品番#471
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

自転車および自転車ホイール用のフック。
耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。

付属品- タイプ木ネジ式 ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法(mm)Φ11 適合タイヤ幅(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16239125
2019-08-28
用途:
クロスバイクを吊り下げるのに使用
ミヤケAB株式会社 様

クロスバイクを吊り下げる時 ハンドル側は使えたが サドル側は高さが低かってサドル上面が当たって使い物にならなかったので 懐(ふところ)長さを200o長いものを作って使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
16239134
2016-03-16
用途:
自転車保管

ホイールに引っかけてぶら下げる事が出来て、保管に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする