※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スタンドサービス
日本スタンドサービスの モーター(原動機)
日本スタンドサービスの 汎用モーター
耐圧防爆単相モータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16240105
品番
YBSC96L1-4-2-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥189,178
販売価格(税別)
¥
171,980
バスケットに入れる
耐圧防爆構造は1種危険場所及び2種危険場所に使用できます。
日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
出力(kW)
0.75
電源
単相/交流
電圧(V)
200〜230
極数(P)
4
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
耐圧防爆
種類
汎用モーター
電流(A)
5.6/5.5
規格
日本の防爆検定合格番号(TIIS):第TC19765号
回転数(min
-1
[r.p.m])
1420/1710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000