UVカットのドイツ製ブルー鏡(裏面鏡)
眩しさをおさえ、紫外線もカットするドイツ:FLABEG社のブルー鏡を採用。太陽光線に含まれる有害な紫外線だけでなく、夜間走行時における後続車のヘッドライトの眩しさもおさえます。
飛散防止加工:万一、鏡が割れたときも破片の飛び散りをおさえる安全対策を施しました。
純正ルームミラーにピッタリフィット:本体中央部の取付機構部の厚みを、限界まで薄くしたことにより、取り付けた時の純正ルームミラーとのフィット感を高めました。
死角をカバーするワイドな視界:純正ルームミラーでは、死角になってしまう斜め後ろの視界をカバーし、安全運転のお手伝いをします。