71376 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240832

71376 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240832
71376 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240832
71376 プロホールド・パワービット BONDHUS 16240832

プロホールド・パワービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)10
内容量1本注文コード16240832品番71376
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。
六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。

両頭機能片頭全長(mm)76先端形状六角対辺寸法(mm)10差込角対辺(mm)6.35トラスコ品番810-8960質量(g)39本数1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする