- 水性ハードライン W-100 アトミクス 16244208 - 水性ハードライン W-100 アトミクス 16244208 - 水性ハードライン W-100 アトミクス 16244208 - 水性ハードライン W-100 アトミクス 16244208 - 水性ハードライン W-100 アトミクス 16244208

水性ハードライン W-100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 16244208 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。

用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに 仕様(用具の手入れ)水 黄色 毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛) 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト・コンクリート 希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水 標準塗布量15cm幅のラインで40〜90m/2回塗り 標準重ね塗り回数(回)2 乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水道水(5%以内) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、速乾 つや艶消し
関連資料:塗装仕様塗装仕様
注意
<新設アスファルト面における注意事項>
※ 転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
※二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
※つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。
※コンクリート面には、水性ベストシーラーKを使用してください。
※家庭用2Kgサイズは、アトム水性下塗剤も使用できます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする