※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B30-1670 六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ) TRUSCO 16245346 B30-1670 六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ) TRUSCO 16245346

六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 16245346 品番 B30-1670
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。

d×L(mm)M16×70 トラスコ品番477-8537 質量(g)290.80 種別半ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 規格JIS B1176規格品 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする