TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットシート(糊付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16246168
品番
TMGNK1-500
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様
異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付
トラスコ品番
478-9849
材質
マグネットシート
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
1.0
質量(kg)
1.00
表面磁束密度(T)
0.050
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
0.784以上