※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGNK2-500 マグネットシート(糊付) TRUSCO 16246177 TMGNK2-500 マグネットシート(糊付) TRUSCO 16246177 TMGNK2-500 マグネットシート(糊付) TRUSCO 16246177

マグネットシート(糊付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16246177 品番 TMGNK2-500
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

強磁力の異方性マグネットシートです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

特性強力 商品タイプ粘着テープ付 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様異方性マグネット片面多極着磁タイプ、片面粘着剤付 トラスコ品番478-9857 材質マグネットシート 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)2.0 質量(kg)1.95 表面磁束密度(T)0.063 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.980以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする