※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンドル・取っ手・グリップ
TRUSCOの ハンドル、取手
TRUSCOの 取手・引手
引き取手 傾斜型(ステンレス・鏡面仕上げ)めねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16247473
品番
TTA-6-80A
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。
傾斜付きの握りやすい取手です。
鏡面仕上げです。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
469-4091
全長(mm)
86
質量(g)
28
タイプ
めねじ
径(Φmm)
6
全高(mm)
31.5
ねじ寸法
M4×0.70
取付ピッチ(mm)
80
参考使用荷重(kN)
0.39
ねじ深さ(mm)
7.0