※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OHL-10-150CR 防振パット(合成ゴム) TRUSCO 16247516 OHL-10-150CR 防振パット(合成ゴム) TRUSCO 16247516

防振パット(合成ゴム)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16247516 品番 OHL-10-150CR
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。

材質合成ゴム(CR) 用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。 トラスコ品番484-3185 長さ(mm)1000 幅(mm)150 厚さ(mm)10 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)-5〜110 ゴム硬度55°±5 許容面圧(N/cm2)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:585

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16247613
2018-06-09
用途:
車両の整備等
サービス業

かなり良いと思います。切る時もサイズが良く解り必用な大きさにすぐ切れます

対象商品:
16247507
2017-02-23
用途:
機械のメンテナンス
広島精研工業株式会社 様

小型プレス機(100トン)のメインモーターの耐振動保護に使用しております
ゴム硬度が少し硬い方がよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする