曜日別特売
TUT-0310 防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO 16247674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUT-0310 防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO 16247674
TUT-0310 防振材 ウレタンゲルテープ TRUSCO 16247674

防振材 ウレタンゲルテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
幅(mm)10
内容量1巻注文コード16247674品番TUT-0310
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。
テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。
片面粘着材付です。

用途
小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
材質ウレタンゲルトラスコ品番484-3151長さ(mm)1000幅(mm)10厚さ(mm)3質量(kg)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16247638
2018-10-28
用途: バイクのカウルの制振に使用

カウルから発生するビビリ音の制振に使いましたが効果はとても高かったです。
厚み1mmですが、0.5mmのものがあればなおよかったです。
単価が高いと感じるのですが使用後は妥当なのかなと感じるところです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする