電線コネクタ(差込型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード16249406 品番T-QL-6
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)

種類差込形電線コネクタ 紫透明 差込み線数(本)6 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1 質量(g/パック)40 用途むいた線同士の結線に。 トラスコ品番489-4758 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16249406
2020-05-04
用途:
配線の決戦

差込は軽くも重くもなく丁度良い感じで、十分な差込になった時の感触と目視での確認も分かり易かったです。また、線を引っ張ってみましたが緩むような感触もないため、逆に差し替えの時に手間取りそうだと思うほどでした。実際には差し替えはしていないので手間取るのかどうかは不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする