曜日別特売
T-MK-340 六角サポーター TRUSCO 16249467

 

T-MK-340 六角サポーター TRUSCO 16249467
T-MK-340 六角サポーター TRUSCO 16249467

六角サポーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M3
全長(mm)40
内容量1袋(10個)注文コード16249467品番T-MK-340
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。
RoHS対応品です。

用途
基板の底上げなど、間隔を作るために
ねじ径M3ねじ長さ(mm)オス8、メス8材質鉄、三価クロメートメッキトラスコ品番487-9023全長(mm)40質量(g)95タイプオス-メス・六角対辺(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16249467
2018-12-28
用途: 電子機器内のプリント基板のスタック実装で共通GNDにする。
製造業

商品の仕様に材質が書かれていなかった。黄銅製だと信じ込み購入したが、鉄製であった! 鉄では電気抵抗率が高いため電子回路には使い物にならず途方に暮れている。やはりトップメーカーの廣杉計器製にすべきだった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする