T-B-22 裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO 16250194 T-B-22 裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO 16250194

裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 16250194 品番 T-B-22
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

筒部に電線止めがあります。

内径(Φmm)7.7 外径(Φmm)11.3 全長(mm)29 トラスコ品番489-4685 用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。 質量(g)50 種類裸圧着スリーブ 質量(g/パック)50 スリーブ形状突き合せ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16250185
2017-04-06
用途:
工場配線

そんなに大量に使わないので、1個あたりの価格は割高でもこのような少量パックはあるがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする