HBT-FLR-20 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO 16251612

 

HBT-FLR-20 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO 16251612
HBT-FLR-20 蛍光灯飛散防止チューブ 20形 TRUSCO 16251612

蛍光灯飛散防止チューブ 20形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16251612品番HBT-FLR-20
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。

用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6836材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム質量(g)45内径(Φmm)34適合種別20形電球の種類蛍光灯
注意
※必ず蛍光灯サイズとチューブのサイズを合わせてください。※異常発光している蛍光灯に装着していますとチューブが変形する恐れがあります。※蛍光灯別売。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16251612
2022-09-12
用途: 蛍光灯保護のため
医療・福祉・介護関連業

両端のキャップもつけやすく、簡単に装着可能なところが良かった。

対象商品 : 16251612
2015-04-18
用途: 蛍光灯の飛散防止用
有限会社増田

通常は飛散防止型の蛍光灯を使いますが、飛散防止型が無い演色AAAタイプの蛍光灯に使用。
シリコ-ンキャップの取り付けが慣れないと難しいです。
大手メーカー品に比べ、耐用年数が短いのが欠点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする