※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-18S4 WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO 16251698 GR-18S4 WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO 16251698 GR-18S4 WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO 16251698

WスリングAタイプ両端蛇口

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16251698 品番 GR-18S4
参考基準価格(税別)¥10,760 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。

使用荷重(t)4.98(2本垂直吊り) 長さ(m)4 径(Φmm)(スリング)18 質量(kg)5.8 寸法A(mm)320 寸法B(mm)160 寸法C(mm)800 サイズ(mm)18 用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 トラスコ品番353-9768 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA ロープ径(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
クレーンの吊り下げ

鋳物商品をクレーンで持ち上げる時に使用しています。どの品番もモノタロウさんで購入可能のため、時間短縮で助かります。

2025-04-07
用途:
玉掛け作業
建設業・工事業

消耗品なので安価で買えるのは大変有り難いです。
JIS規格品なので安心して使えます。

対象商品:
08415452
2024-04-29
用途:
鉄板や鋼材をクレーンで吊る時
中村精工有限会社 様

鉄板や鋼材をクレーンで吊る時に使用。この商品はしっかりしていて余程長期間の使い過ぎだなければ、安心して使えると思います。

対象商品:
08415741
2022-04-08
用途:
チェーンブロックの吊り下げ用
盛岡北行政書士事務所 様 (サービス業)

この製品は、角型でもH型鋼でも梁の形状を選ばず、チェーンブロックの吊り下げが出来そうだったので、選択し車庫兼作業小屋の梁に取り付けました。

車庫兼作業小屋では最大100s程度の機材・資材の揚げ下げなので、最大600s余りの定格荷重に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08415407
2022-06-08
用途:
ミニホイルローダーで重い物の吊り下げ用

編み込み加工と圧着加工で安全性も配慮された商品です。
柔軟性も有り使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08415915
2022-02-26
用途:
除雪機などのけん引に使っています。
有限会社大塚ファーム 様 (農・林・水産業)

軽くてとても扱い使いく重宝しています。何本も繋げてけん引として使っています。農機具をリフトで持ち上げるときにも使っています。

対象商品:
08415741
2022-02-03
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

キンクがでたり、更新用として利用。 使用頻度によってまた購入予定

対象商品:
08415757
2021-02-22
用途:
荷役作業
製造業

棘が無くしなやかで使いやすい
長さも揃ってるのでありがたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする