TRF-2N ミニスモールローラー用ハンドル TRUSCO 16252608

ミニスモールローラー用ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)2
全長(mm)305
内容量1本注文コード16252608品番TRF-2N
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。

用途
ミニスモールローラー専用ハンドル。
トラスコ品番484-2880軸径(Φmm)3幅(mm)50全長(mm)305サイズスモール質量(g)75種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)ローラーサイズ(inch)2材質(ハンドル部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16252617
2018-11-09
用途: 塗装作業時

モノタローのマイクロスモールローラーをセット出来なかったので、
改造しました、作りが安っぽいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする