ミニスモールローラー用ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16252617 品番 TRF-4N
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。

用途ミニスモールローラー専用ハンドル。 トラスコ品番484-2898 軸径(Φmm)3 幅(mm)82 全長(mm)400 サイズスモール 質量(g)80 種類ハンドル 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) ローラーサイズ(inch)4 材質(ハンドル部)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16252617
2018-11-09
用途:
塗装作業時

モノタローのマイクロスモールローラーをセット出来なかったので、
改造しました、作りが安っぽいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする