※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPM-2100 ポリクロスマスカー TRUSCO 16253222 TPM-2100 ポリクロスマスカー TRUSCO 16253222 TPM-2100 ポリクロスマスカー TRUSCO 16253222 TPM-2100 ポリクロスマスカー TRUSCO 16253222

ポリクロスマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16253222 品番 TPM-2100
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

トラスコ品番488-0099 幅(mm)2100 質量(g)550 用途建築湿式建材用。 仕様手で切断可能 材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム グリーン 長さ(m)25
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする