TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの マスカー/カッター
TRUSCOの マスカー
ポリクロスマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16253238
品番
TPM-2600
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
トラスコ品番
488-0102
幅(mm)
2600
質量(g)
650
用途
建築湿式建材用。
仕様
手で切断可能
材質
ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
色
グリーン
長さ(m)
25
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。