※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPM-300-60P ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCO 16253256 TPM-300-60P ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCO 16253256

ポリクロスマスカー(箱単位)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 16253256 品番 TPM-300-60P
参考基準価格(税別)¥32,320 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。

長さ(m)25 用途建築湿式建材用 仕様手で切断可能 トラスコ品番468-9950 材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム 幅(mm)300 質量(kg)7.8 グリーン
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする