※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNM-1100-60P 布マスカー(箱単位) TRUSCO 16253308 TNM-1100-60P 布マスカー(箱単位) TRUSCO 16253308 TNM-1100-60P 布マスカー(箱単位) TRUSCO 16253308

布マスカー(箱単位)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 16253308 品番 TNM-1100-60P
参考基準価格(税別)¥37,050 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)

長さ(m)25 用途建築外壁塗装用。 仕様手で切断可能 トラスコ品番468-9925 材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム 幅(mm)1100 質量(kg)21.6 ブラウン
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする