TRUSCO
TRUSCOの マスカー/養生シート・養生ボード
TRUSCOの マスカー/カッター
TRUSCOの マスカー
布マスカー(箱単位)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(60巻)
注文コード
16253326
品番
TNM-550-60P
参考基準価格(税別)
¥29,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。(300mm青、550mm緑、1100mm茶)
長さ(m)
25
用途
建築外壁塗装用。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
468-9941
材質
布テープ・高密度ポリエチレンフィルム
幅(mm)
550
質量(kg)
14.4
色
グリーン
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。