パイク製保護具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ頭巾 注文コード16254385 品番PYR-HZ
参考基準価格(税別)¥15,780 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。

サイズフリー 特性耐炎、耐熱 用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 トラスコ品番484-2804 材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50% 厚さ(mm)1.6 質量(g)170 タイプ頭巾 職業別シーン溶接工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする