曜日別特売
TRD6-H3-30 六角レンチビット TRUSCO 16256555

六角レンチビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3.0
内容量1個注文コード16256555品番TRD6-H3-30
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

先端が六角タイプのビットです。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。

対辺寸法(mm)3.0トラスコ品番487-9261全長(mm)30質量(g)5.5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256555
2023-09-25
用途: 組立、修理作業
多摩電子工業株式会社

全長を確認せずに注文してしまったので、少し短すぎました。
本当はもう少し長いのが良かったのですが。
これはこれで使えています。

対象商品 : 16256573
2019-03-05
用途: ねじ締
医療・福祉・介護関連業

全長30mmと表記は有ったが実際に使用してみると思ったより長く、私には少々使いづらい。次回は全長の短いものを選びます。使い始めたところなので耐久性は不明。

1が参考にしています
対象商品 : 16256555
2017-11-21
用途: 機器の微調整

きちんと出来ているので使いやすいです。安いですし。

対象商品 : 16256555
2016-05-05
用途: 設備メンテ

狭いところでの作業なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする