六角レンチビット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16256564 品番 TRD6-H4-30
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

先端が六角タイプのビットです。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。

対辺寸法(mm)4.0 トラスコ品番487-9279 全長(mm)30 質量(g)6.5 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16256555
2023-09-25
用途:
組立、修理作業
多摩電子工業株式会社 様

全長を確認せずに注文してしまったので、少し短すぎました。
本当はもう少し長いのが良かったのですが。
これはこれで使えています。

対象商品:
16256573
2019-03-05
用途:
ねじ締
医療・福祉・介護関連業

全長30mmと表記は有ったが実際に使用してみると思ったより長く、私には少々使いづらい。次回は全長の短いものを選びます。使い始めたところなので耐久性は不明。

1人が参考にしています
対象商品:
16256555
2017-11-21
用途:
機器の微調整

きちんと出来ているので使いやすいです。安いですし。

対象商品:
16256555
2016-05-05
用途:
設備メンテ

狭いところでの作業なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする