※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLFC-1500 1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259075 TLFC-1500 1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259075 TLFC-1500 1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259075

1/4カット ラッピングフィルムシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 16259075 品番 TLFC-1500
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。

用途
精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
粒度#1500 長さ(mm)140 幅(mm)115 トラスコ品番473-6664 肌色 砥材酸化アルミニウム 質量(g)24 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16259057
2017-06-06
用途:
フルートの嵌合調整の仕上げに
山崎管楽器修理サービス 様

耐水ペーパーと違いフイルムなのでラッピング中に破ける事も無く綺麗に仕上げられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする