TLFC-20000 1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259093

 

TLFC-20000 1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259093
TLFC-20000 1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259093
TLFC-20000 1/4カット ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259093

1/4カット ラッピングフィルムシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#20000
内容量1袋(10枚)注文コード16259093品番TLFC-20000
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。

用途
精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
粒度#20000長さ(mm)140幅(mm)115トラスコ品番473-6711砥材酸化アルミニウム質量(g)22適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16259057
2017-06-06
用途: フルートの嵌合調整の仕上げに
山崎管楽器修理サービス

耐水ペーパーと違いフイルムなのでラッピング中に破ける事も無く綺麗に仕上げられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする