TLF-10000 ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259154 TLF-10000 ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259154 TLF-10000 ラッピングフィルムシート TRUSCO 16259154

ラッピングフィルムシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 16259154 品番 TLF-10000
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。

用途
精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
粒度#10000 長さ(mm)280 幅(mm)230 トラスコ品番473-6613 砥材酸化アルミニウム 質量(g)83 適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16259145
2018-05-24
用途:
結晶試料の表面研磨
国立大学法人茨城大学 様 (教育・研究機関)

希土類ホウ化物の結晶を作っていますが、この試料を切り出し、電気抵抗測定用に表面を研磨するときにはちょうど良い研磨剤を使っているので、よくピカピカに磨きあがります。もちろん、結晶の種類によって研磨紙を使い分けることが前提ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする