※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDKS-A-100 ダイヤ角シート TRUSCO 16259452 TDKS-A-100 ダイヤ角シート TRUSCO 16259452 TDKS-A-100 ダイヤ角シート TRUSCO 16259452

ダイヤ角シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16259452 品番 TDKS-A-100
参考基準価格(税別)¥32,040 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
必要なサイズにカットして使用することが可能です。
難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
乾式、湿式ともに使用できます。

用途
金型などの修正、R取り、仕上げ。
ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。
粒度#100 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック トラスコ品番468-7906 質量(g)56.8 仕様全面電着 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする