TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
GPトップ アランダム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16259538
品番
TGP10015-A-60-100P
参考基準価格(税別)
¥51,710
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
粒度
#60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
適合材
金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
用途
金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
トラスコ品番
469-2535
質量(kg)
6.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
90枚
使用角度(°)
15〜30
羽根の長さ(mm)
16.5
注意
※安全にご使用いただくために保護具を着用ください。
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。
※商品の個包装はしていません。