※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-50-PU ネジロック付フック TRUSCO 16261035 TSF-50-PU ネジロック付フック TRUSCO 16261035

ネジロック付フック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16261035 品番TSF-50-PU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

脱落防止ネジ式ストッパー付。
ベルトを外さず装着可能です。

材質(本体)スチール、(ネジ)真鍮 パープル トラスコ品番488-0706 幅(mm)50 高さ(mm)85 質量(g)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16261053
2020-10-24
用途:
果樹の剪定時
農・林・水産業

このようなのをずっと探していました。
ベルトに通すタイプの道具ホルダーを吊り下げ方式にすることができてとても便利です。
作りもしっかりしていてとてもいい。
大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
16261035
2020-04-28
用途:
剪定作業
グリーンライフ・プロデュース 様

庭師です。ネジで開閉出来るのでハサミのホルダーを付け替える時にとても便利でした。
またとても丈夫で長持ちするところも気に入っています。 取り扱いが無くなると困るので定期的に購入してストックしているぐらいお気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
16261026
2018-06-01
用途:
作業用
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

腰に着ける工具サックにはすべて着ける予定です。今は違う物もあるので壊れたら付け替えます。

対象商品:
16261026
2016-04-07
用途:
ベルトに工具入れを吊るすときに、、、

ベルトフックのうち、こういう可動式のものは比較的珍しいが、単に工具入れのベルトループにベルトを指すより、こういうものに吊るしたほうが断然動きやすい。
類似の製品(中国製)もホームセンターで買って使っているが、価格は同じくらいでも、こちら(TRUSCO)のほうが、Dリングの開口が可動で、工具入れのループを断然入れやすくなっており、しかもDリングは肉厚でさらに壊れにくく、フックは幅広で腰に触れても痛くなりにくい(これけっこう大事)、ここらへんの細かさがやはり日本製かな、と思う。
しかし、Dリングの下幅がやや小さめ、工具入れのループ幅によっては入れるのが難しいので、使っている工具入れのベルトループの幅をまずはかったほうが安全。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする